Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

P2 LITE - Mobiles Datenerfassungsgerät, 5" Display, Android 7.1, Magnetkarten- und Chipkartenleser, 1D-CCD-Barcodescanner - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P2 LITE - Mobiles Datenerfassungsgerät, 5" Display, Android 7.1, Magnetkarten- und Chipkartenleser, 1D-CCD-Barcodescanner - inkl. 1st-Level-Support
P2 LITE - Mobiles Datenerfassungsgerät, 5" Display, Android 7.1, Magnetkarten- und Chipkartenleser, 1D-CCD-Barcodescanner - inkl. 1st-Level-Support
P2 LITE - Mobiles Datenerfassungsgerät, 5" Display, Android 7.1, Magnetkarten- und Chipkartenleser, 1D-CCD-Barcodescanner - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1704-P2L.02
Hersteller:
     Sunmi
Herst.-Nr.:
     B-T6800-SVC
EAN/GTIN:
     4062621253803
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
SUNMI P2 LITE ist ein intelligentes mobiles Datenerfassungsgerät, auf dem Android 7.1 ausgeführt wird.



Besonderheiten:
- Stabil
- Leicht
- Tragbar
- Schmal und kompakt



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 157.8 x 75 x 22.4mm
- Gewicht: 256g

Allgemein
- Betriebssystem: Android 7.1
- Prozessor: Qualcomm 8917 ARM Cortex-A53, Quad-core 1.4GHz CPU
- Display: 5" HD, 1280 x 720
- RAM: 1 GB
- ROM: 8 GB
- Kamera: 5MP, Flash, 2D-Barcodes lesbar
- Magnetkartenleser: unterstützt Track 1/2/3
- IC-Kartenleser: unterstützt Smart IC-Karten
- Schnittstelle: Typ C USB 2.0 HS

Drahtlose Kommunikation
- 4G
- WiFi: 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 2.1/3.0/4.2, unterstützt BLE

Elektrik
- Batterie: austauschbare Lithium Batterie, 3.8 V / 3000 mAh

Zuverlässigkeit
- Fallschutz: 1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,45*
€ 353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,80*
€ 351,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,09*
€ 345,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 338,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunmi
B-P2LITE-BATTERY-SVC
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.