Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CC-1704-DC-R - 2D-Scanner, RS232-KIT, Spiral-Kabel, Wide Angle, schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-1704-DC-R - 2D-Scanner, RS232-KIT, Spiral-Kabel, Wide Angle, schwarz-gelb
CC-1704-DC-R - 2D-Scanner, RS232-KIT, Spiral-Kabel, Wide Angle, schwarz-gelb
CC-1704-DC-R - 2D-Scanner, RS232-KIT, Spiral-Kabel, Wide Angle, schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     385-1455-170.03
Hersteller:
     Cipher Lab
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
CC-1704-DC-R - 2D-Scanner, RS232-KIT, Spiral-Kabel, Wide Angle, schwarz-gelb
inkl. RS232 Anschlusskabel spiral und CD mit Handbuch
und ParametriersoftwareDer robuste 1704 2D Barcodescanner ist die Lösung von CipherLab für Produktion, Lagerlogistik und Logistik und jede andere Anwendung, bei der Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit wichtig sind. Mit der robusten Bauart des 1704, die auch die Spezifikation IP54 erfüllt, übersteht der Scanner Stürze aus 1,8 Meter Höhe. Der integrierte 1,3MP Imager liest selbstverständlich 1D und 2D Barcodes und arbeitet optional als Dokumentenscanner bis zu einer Größe von DIN A4. Drei unterschiedliche Arten der Signalisierung - sichtbar, hörbar und fühlbar - informieren über den erfolgreichen Scanvorgang. Alle Funktionen sind in einem Gerät integriert, dessen ergonomischer Formfaktor wiederkehrende Arbeitsvorgänge erleichtert.

- Lichtquelle: 630nm
- Auflösung: 1D: 5mil; 2D: 6,67mil
- Schnittstelle: RS232
- Barcodes: 1D und 2D Barcodes
- Optischer Sensor: 1280x1024 Pixel
- Gewicht: 306g
- Farbe: schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcodescanner cipher lab, barcodescanner, ccd-scanner, handscanner, cipherlab, cipherlab ccd scanner, CC-1704, A1704DYS0R002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 372,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cipher Lab
€ 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG