Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magellan 3300HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbau-Halterung, IBM-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 3300HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbau-Halterung, IBM-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3300HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbau-Halterung, IBM-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-330.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-M3301-010210-00403-SVC
EAN/GTIN:
     4062621244719
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Magellan 3300HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbau-Halterung, IBM-KIT
Inkl. Kabel (powered USB, IBM)
Inklusive 1st-Level-Support


Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe, ggf. abweichend):

Der Barcodescanner ‘Magellan™ 3300HSi’ stellt die neue ImagingTechnologie von Datalogic jetzt auch für den Einzelhandel (Point-of-Sale) mit hohem Warendurchsatz zur Verfügung. Zusammen mit dem 3200VSi Vertikal-Barcode-Leser sind sie die ersten Barcodescanner, die doppelte Lesegeschwindigkeit und Vergrößerung des Lesefeldes der omnidirektionalen Laserscannern mit den Vorteilen der Imaging-Technologie verbinden. Seine Imaging-Technologie liefert herausragende Ergebnisse beim Erfassen schwer lesbarer, z. B. abgeschnittener (kurzer), nicht standardmäßiger oder schlecht gedruckter Barcodes sowie GS1 DataBar™-Codes und unterstützt die Dekodierung linearer- (1D) und 2D-Etiketten. Die Bilderfassung von ‘Magellan 3300HSi’ ermöglicht sowohl Abtast- als auch Präsentationsscans, wodurch maximale Produktivität und eine ergonomische Bedienung sichergestellt werden.
Die bei allen Magellan-Produkten bewährte und bekannte Qualität und Zuverlässigkeit erreicht mit dem ‘Magellan 3300HSi’ eine neue Stufe, da er keine beweglichen Bauteile, Lasermodule oder rotierenden Motoren verwendet. Dadurch ist eine langlebige und problemfreie Bedienung garantiert.
Zu den Alleinstellungsmerkmalen gehört ein Micro-SD-Kartenlesegerät zur Unterstützung bei der Softwareverwaltung, Aktualisierung und Wartung. Die Softwareverwaltung mit dem ‘Magellan 3300HSi’ ist äußerst flexibel und bietet mehrere Methoden, um neue Software zu laden oder vorhandene Konfigurationsdateien sowie Anwendungs-Firmware zu bearbeiten. Da die meisten Scannerfunktionen des ‘Magellan 3300HSi’ softwarebasiert sind, können neue Funktionen auch nach der Erstinstallation einfach hinzugefügt werden.



Besonderheiten
- Leistungsstarke Imaging-Technologie
- Keine beweglichen Bauteile
- Maximale Produktivität
- Ergonomische Bedienung



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 152 x 152 x 87mm
- Gewicht: 790g

Allgemein
- Auflösung: max. 5 mil
- Dilderfassung: BMP, JPEG (Grafikformate), 256, 16, 2 (Graustufen)
- Bildsensor: 1280 x 1024
- Druckkontrast: min. 25%
- Leseanzeigen: Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke), Good Read LED, Übertragungsbestätigung
- Lesehöhe: 10.2 cm
- Leserate: max. 39 Millionen Pixel/Sek.
- Lichtquelle: Beleuchtung mehrere 625 nm Streulicht-LEDs
- Schnittstellen: IBM 46xx, OEM (IBM) USB, RS232, Tastatureinschleifung, USB, USB COM
- Schnittstellen-Anschlüsse: powered RS232

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- 2D: Aztec Code, Data Matrix (ECC200 Nur), MaxiCode, QR Code
- Stapelcodes: GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417

Elektrik
- Netzversorgung: 90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
- Stromaufnahme Betrieb: max. 9.9 W
- Stromaufnahme Sleep Mode: 2.0 W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD Schutz: 25 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung ( Quick Reference Guide ) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: EN60825-1 Class 1 LED, IEC 60825 Class 1 LED, IEC 60825-1 Class 1 LED Produkt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner, stationäre scanner, datalogic, datalogic scanner, datalogic Magellan 3300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-W-MGL3300HSI-3-SVC
ab € 54,81*
Zubehör
Datalogic
B-W-MGL3300HSI-5-SVC
ab € 102,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.