Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CC-1500U - CCD-Scanner Wide Angle, USB (VCOM)-KIT, schwarz, inkl. Auto-Sense Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-1500U - CCD-Scanner Wide Angle, USB (VCOM)-KIT, schwarz, inkl. Auto-Sense Stand
CC-1500U - CCD-Scanner Wide Angle, USB (VCOM)-KIT, schwarz, inkl. Auto-Sense Stand
Artikel-Nr.:
     385-1055-150.39
Hersteller:
     Cipher Lab
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
CC-1500U - CCD-Scanner Wide Angle, USB (VCOM)-KIT, schwarz, inkl. Auto-Sense Stand
und USB AnschlusskabelDie Scanner von CipherLab sind vielseitig, mobil und verfügen über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Scanner der 1500er Serie lesen Barcodes unterschiedlicher Länge wahlweise mit linearer CCD oder mit Laserstrahl. Ob kabelgebunden oder kabellos, die Scanner der 1500er Serie bringen eine höhere Effizienz und optimierte Abläufe in Ihre Geschäftsprozesse. Zur 1500er Serie gehören auch Bluetooth Funkscanner. Mehr Freiraum beim Arbeiten - ohne Datenverlust. Scannen Sie dort wo es notwendig ist: bis zu 90 Meter entfernt zur Basisstation. Beim Verlassen des Funkbereiches speichert der Scanner die Daten so lange, bis Sie wieder Verbindung zur Basisstation haben.
Eine Multifunktionshalterung kann ganz praktisch an der Wand montiert, auf den Schreibtisch gestellt oder zur Autoerfassung verwendet werden. Der Autoerfassungsmodus ermöglicht automatische Scans mit hoher Geschwindigkeit. Weiterhin kann die Übertragungsstation bis zu sieben kabellose BT-Scanner 1560/1562 verwalten. Sie dient zum Aufladen der Akkus und stellt die Verbindung zu Ihrem Datenserver her.
Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe ist der Scanner in allen Anwendungsbereichen einsetzbar. Seine große und leichtgängige Scantaste verhindert Ermüdung auch bei Tausenden Erfassungsvorgängen.
Der 1500 und der 1560 verwenden einen sehr schnellen linearen Bildwandler, der Barcodes bis zu 200 mal pro Sekunde scannt und dekodiert. So arbeiten Sie schneller, vermeiden wiederholte Scans und optimieren ihre Prozesse.
Das innovative Power Management von CipherLab ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden (1560, 1562).

SPEZIFIKATION:

Leistung:
- Kategorie: Scanner mit linearer CCD
- Optischer Sensor: 2500 Pixels
- Lichtquelle: Rote LED mit 625 nm
- Auflösung: 3 mil/ 0,0762 mm
- Lesereichweite (abhängig von Barcodeauflösung): 0,5 bis 3,5 cm
- Scanwinkel Vertikal/Horizontal: +/-70° / +/-70°
- PCS: Min. 30%
- Scanrate: 200 Scans/ Sekunde, 200 Dekodierungen/ Sekunde
- Max. Umgebungshelligkeit: 100.000 lux
- Freihand-Scannen: Autoerkennung und Dauerbetrieb
- Unterstützte Barcodes: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, italienische und französische Pharmacodes, Plessey, Rss 14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128 u. v. a. m.
- Programmierbare Funktionen: Datenbearbeitung, Schnittstellenauswahl, Symbolsatzkonfiguration
- Unterstützte Sprachen: Englisch (GB und USA), Französisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch

Geräteeigenschaften:
- Gewicht: 145 g
- Farbe: schwarz
- Schalter: Tastschalter

Nennspannung:
- Standzeit: keine
- Spannung: +5VDC +-10%
- Stromverbrauch (Standby / beim Scannen / Max.): 30 mA / 170 mA / 250 mA

Nutzungsumgebung:
- Betriebstemperatur: 0° bis 50° im Betrieb -20° bis 60° Lagerung
- Betrieb/Lagerung: Ohne Kondensation 10% bis 90% / 5% bis 95%
- Schlagfestigkeit: Wiederholte Stürze (5 Stürze pro Seite) auf Beton aus 1,5 m Höhe
- Schutzklasse: IP30
- Elektrostatische Entladung: +/- 8 kV Kontaktentladung +/- 15 kV Luftentladung
- EMV-Regulierung: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC

Konfiguration:
- Scanmaster Software zum konfigurieren des Scanners im Lieferumfang enthalten. Konfiguration erfolgt über Kabelverbindung oder Ausdruck von Konfigurationsbarcodes.

Zubehör:
- USB-, RS232- und Tastaturkabel, Multifunktionshalterung
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcodescanner cipher lab, barcodescanner, ccd-scanner, handscanner, cipherlab, cipherlab ccd scanner, CC-1500, A1500WBK0V001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,90*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cipher Lab
€ 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG