Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CC-1500H-R - CCD-Scanner, RS232-KIT, "Healthcare" mit Microban Gehäuse, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-1500H-R - CCD-Scanner, RS232-KIT, "Healthcare" mit Microban Gehäuse, - inkl. 1st-Level-Support
CC-1500H-R - CCD-Scanner, RS232-KIT, "Healthcare" mit Microban Gehäuse, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1055-150.07
Hersteller:
     Cipher Lab
Herst.-Nr.:
     B-A1500PC1KR001-SVC
EAN/GTIN:
     4062621138315
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
CC-1500H-R - CCD-Scanner, RS232-KIT, "Healthcare" mit Microban Gehäuse,
inkl. RS232 Anschlusskabel und Auto-Sense-Ständer
Inklusive 1st-Level-Support


Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe, ggf. abweichend):

Die Scanner von CipherLab sind vielseitig, mobil und verfügen über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Scanner der 1500er Serie lesen Barcodes unterschiedlicher Länge wahlweise mit linearer CCD oder mit Laserstrahl. Ob kabelgebunden oder kabellos, die Scanner der 1500er Serie bringen eine höhere Effizienz und optimierte Abläufe in Ihre Geschäftsprozesse. Zur 1500er Serie gehören auch Bluetooth Funkscanner. Mehr Freiraum beim Arbeiten - ohne Datenverlust. Scannen Sie dort wo es notwendig ist: bis zu 90 Meter entfernt zur Basisstation. Beim Verlassen des Funkbereiches speichert der Scanner die Daten so lange, bis Sie wieder Verbindung zur Basisstation haben.
Eine Multifunktionshalterung kann ganz praktisch an der Wand montiert, auf den Schreibtisch gestellt oder zur Autoerfassung verwendet werden. Der Autoerfassungsmodus ermöglicht automatische Scans mit hoher Geschwindigkeit. Weiterhin kann die Übertragungsstation bis zu sieben kabellose BT-Scanner 1560/1562 verwalten. Sie dient zum Aufladen der Akkus und stellt die Verbindung zu Ihrem Datenserver her.
Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe ist der Scanner in allen Anwendungsbereichen einsetzbar. Seine große und leichtgängige Scantaste verhindert Ermüdung auch bei Tausenden Erfassungsvorgängen.
Der 1500 und der 1560 verwenden einen sehr schnellen linearen Bildwandler, der Barcodes bis zu 200 mal pro Sekunde scannt und dekodiert. So arbeiten Sie schneller, vermeiden wiederholte Scans und optimieren ihre Prozesse. Das innovative Power Management von CipherLab ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden (1560, 1562).



Besonderheiten:
- Robust und zuverlässig
- Hohe Effizienz
- Autoerfassungsmodus
- Geringes Gewicht



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 15.3 x 6.1 x 9.3cm
- Gewicht: 145g

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP30

Leistungsmerkmale
- Scanrate: 200 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.0762mm
- Kategorie: Scanner mit linearer CCD
- Optischer Sensor: 2500 Pixel
- Lichtquelle: rote LED (625nm)
- Scanwinkel: Vertikal +/- 70°, Horizontal +/- 70°
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- unterstützte Barcodes: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von5, MSI, italienische und französische Pharmacodes, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128 u. v. a. m.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner rs232, barcode scanner, barcode scanner rs232, barcodescanner, ccd-scanner, handscanner, cipherlab, cipherlab ccd scanner, CC-1500, A1500C1KAR001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cipher Lab
B-A1500N1AA0002-SVC
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.