Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BZ-188BU Long Range CCD Scanner, USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, Farbe: Anthrazit / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BZ-188BU Long Range CCD Scanner, USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, Farbe: Anthrazit / Gelb
BZ-188BU Long Range CCD Scanner, USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, Farbe: Anthrazit / Gelb
Artikel-Nr.:
     385-1005-188.01
Hersteller:
     Birch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
BZ-188BU Long Range CCD Scanner, USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, Farbe: Anthrazit / GelbErgonomischer Long-Range CCD-Barcodescanner

Liegt auch bei längerem Einsatz immer noch gut in der Hand
Dieses resultiert aufgrund seine Form und seinem geringen Gewicht.

- Scanrate: 200 Scans/Sek.
- Min. Auflösung: 0,1mm
- Leseentfernung: 30 mm - 175 mm
- Schnittstelle: USB
- Auslösung: Druckknopf/Trigger
- Barcodes: All UPC/EAN/JAN (EAN13, EAN8,UPC-A, UPC-E ,
EAN128, ISBN), Code 39, Full ASCII Code 39, Code32, Code
128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Standard 25,
Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code
93, Code 11, China Postage, Code, IATA, Italian
Pharmacy Code, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded
- Erschütterung: Aufschlag aus 1m Höhe
- Optional: andere Anschlußkabel erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcodescanner birch, barcodescanner, barcode scanner, barcodeleser, barcode leser, strichcode scanner, strichcodescanner, strichcodeleser, strichcode leser, handscanner, hand scanner, handscanner ccd, bz188, bz 188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,90*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tisch-/Wandhalter für Barcodescanner 80/60mm **schwarz**
1st task
€ 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG