Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PEN-400 CCD Stift-Scanner, USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEN-400 CCD Stift-Scanner, USB Anschluss
PEN-400 CCD Stift-Scanner, USB Anschluss
PEN-400 CCD Stift-Scanner, USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     385-1001-400.03
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
PEN-400 CCD Stift-Scanner, USB AnschlussRobustes Metallgehäuse, benutzerfreundliches Leichtgewicht

- Scanrate: 5-500cm pro Sekunde
- minimale Auflösung: 0,1mm (4 Mil.)
andere Auflösungen auf Anfrage
- Optische Lichtquelle: 660nm rote LED, 940nm infrarote LED auf Anfrage
- Lesewinkel: 0° bis 45°
- min. Codespalten-Abstand: 0,10 mm bei PCS=0,9, 0,18 mm bei PCS=0,5
- Schnittstelle: USB
- Auslösung: ohne Trigger
- Barcodes: Code 39 (Standard & Full ASCII), CODABAR/NW7, Interleaved 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PLESSEY, ISBN, EAN/JAN/UPC, etc. (Spezielle Codes auf Anfrage)
-Optional: Halter für PEN 400
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, 1st task ccd-scanner, barcodescanner, barcode scanner, barcode-leser, barcodeleser, barcode leser, barcode-lesegerät, strichcodescanner, strichcode scanner, strichcodeleser, strichcode leser, barcode-lesestift, strichcode-lesestift, lesestift, handscanner-ccd, handscanner, ccd-scanner, pen400, pen 400, pen400 tysso, tysso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halter für PEN-400
1st task
€ 9,80*
Zubehör
1st task
€ 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG