Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kondensator, Klimaanlage (Material Aluminium, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 mit Trockner, Einlass-Ø 11.9mm, Qualität Premium, Auslass-Ø 8.9mm, Netzmaße 627x295, für Hers...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator, Klimaanlage (Material Aluminium, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 mit Trockner, Einlass-Ø 11.9mm, Qualität Premium, Auslass-Ø 8.9mm, Netzmaße 627x295, für Hers...
Kondensator, Klimaanlage (Material Aluminium, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 mit Trockner, Einlass-Ø 11.9mm, Qualität Premium, Auslass-Ø 8.9mm, Netzmaße 627x295, für Hers...
Artikel-Nr.:
     384-AL5116
Hersteller:
     AVA Quality Cooling
Herst.-Nr.:
     AL5116
EAN/GTIN:
     4045385164226
Suchbegriffe:
Klima-Kondensator
Klimakondensator
Klimakühler
Kondensator Klimaanlage
Weitere Informationen:
Einlass-Ø [mm]:
11.9 mm
Material:
Aluminium
Qualität:
Premium
Auslass-Ø [mm]:
8.9 mm
Netzmaße:
627x295
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:
mit Trockner
Herstellereinschränkung:
DENSO
OE Nummern:
51826520 (LANCIA), 51826520 (ALFA ROMEO), 51826520 (CHRYSLER), 51826520 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
GUILIETTA (940)
1.6 JTDM
04.2010 -
4136APJ
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  940 A3.000
GUILIETTA (940)
2.0 JTDM
04.2010 -
4136APK
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1956Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  940 A4.000
MITO
1.3 JTDM
09.2008 -
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1248Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  199 A3.000
MITO
1.3 JTDM
10.2009 -
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1248Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
MITO
1.4
09.2008 -
4136ALX
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  199 A1.000, 199 A6.000
MITO
1.4
09.2008 -
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
MITO
1.4 TB
09.2008 -
4136ALG
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  199 A8.000
MITO
1.4 TB
10.2009 -
4136ANO
KurzinfokW/PS:  99/135Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
MITO
1.4 TB
10.2009 -
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  940 A2.000
MITO
1.4 Turbo
09.2008 -
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1368Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  198 A1.000
MITO
1.6 JTDM
09.2008 -
4136ALI
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  198 A2.000
MITO
1.6 JTDM
09.2008 -
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  955 A4.000
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: LANCIA, ALFA ROMEO, 4136AIT, 4136ALX, 4136AHK, FIAT, 4136AHL, 4136ANO, 4136AJM, 4136AKP, 4136ALR, 4136AKO, 4136ALQ, 4136AKN, 4136APK, 4136ALI, 4136APJ, 4136ALG, Kondensator, Klimaanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG