Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölkühler AUDI A4 Quattro 1.8 i - 20 V. / Turbo mit / ohne Klima Schaltung / Automatik Bj: 11/94-05/99


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CarSpecial
Ölkühler AUDI A4 Quattro 1.8 i - 20 V. / Turbo mit / ohne Klima Schaltung / Automatik Bj: 11/94-05/99
Artikel-Nr.:  384-625943
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Ölkühler Audi A4 Quattro 1.8 i - 20 V. / Turbo

  • Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 90 - 90 - 54
für den Fahrzeugtyp
  • Modell: Audi A4 Quattro
  • Motor: 1.8 i - 20 V. / Turbo
  • Zylinderanzahl: 4
  • Hubraum: 1781 ccm
  • Getriebe: Schaltung / Automatik
  • Klimaanlage: mit / ohne Klima
  • Baujahr: 11/94-05/99

Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild
(Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben)

Weitere Informationen:
Original Ersatzteilnummer :
068.117.021 B / BV /

Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen.

... > Ölkühler > AUDI > A4 Quattro
Weitere Suchbegriffe: Kuehler, Motorkühlung, Motorkühler, Autoteile, Ersatzteile, Ölkühler AUDI, Kühler AUDI, Öl-Kühler AUDI, 1.8 i - 20 V. / Turbo, 068.117.021 B / BV /
Angebote (1)
Versand
Netto
CarSpecial
1 Tag
Frei Haus
€ 35,60*
Preise von CarSpecial
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CarSpecial
Versand von CarSpecial
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CarSpecial
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 44,00*
€ 52,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG