Produktinformationen von CarSpecial |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 384-625818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ölkühler Audi A4 Quattro 2.5 TDi ( Turbo Diesel ) - Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 97 - 96 - 59
für den Fahrzeugtyp- Modell: Audi A4 Quattro
- Motor: 2.5 TDi ( Turbo Diesel )
- Zylinderanzahl: V6
- Hubraum: 2496 ccm
- Getriebe: Schaltung / Automatik
- Klimaanlage: mit / ohne Klima
- Baujahr: 12/99-09/00
Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild (Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben) Weitere Informationen:  |  | Original Ersatzteilnummer : | 059.117.021 C |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kuehler, Motorkühlung, Motorkühler, Autoteile, Ersatzteile, Ölkühler AUDI, Kühler AUDI, Öl-Kühler AUDI, 2.5 TDi ( Turbo Diesel ), 059.117.021 C |
|  |  |
|
|