Produktinformationen von CarSpecial |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 384-625768 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ölkühler Audi A4 Quattro 1.9 TDi ( Turbo Diesel ) - Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 98 - 95 - 72
für den Fahrzeugtyp- Modell: Audi A4 Quattro
- Motor: 1.9 TDi ( Turbo Diesel )
- Zylinderanzahl: 4
- Hubraum: 1896 ccm
- Getriebe: Schaltung / Automatik
- Klimaanlage: mit / ohne Klima
- Baujahr: 08/97-09/00
Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild (Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben) Weitere Informationen:  |  | Original Ersatzteilnummer : | 028.117.021 H |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kuehler, Motorkühlung, Motorkühler, Autoteile, Ersatzteile, Ölkühler AUDI, Kühler AUDI, Öl-Kühler AUDI, 1.9 TDi ( Turbo Diesel ), 028.117.021 H |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 427,50* | € 508,73 | Ähnlich |  | | | € 427,50* | € 508,73 | Ähnlich |  | | | € 427,50* | € 508,73 | Ähnlich |  | | | € 427,50* | € 508,73 | Ähnlich | | | | € 95,80* | € 114,00 | Ähnlich | | | | € 137,80* | € 163,98 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 91,60* | € 109,00 | Ähnlich | | | | € 91,60* | € 109,00 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 80,40* | € 95,68 | Ähnlich | | | | € 91,35* | € 108,71 | Ähnlich | | | | € 31,40* | € 37,37 | Ähnlich | | | | € 177,00* | € 210,63 | Ähnlich | | | | € 186,80* | € 222,29 |
|  |  |
|
 |
|
|