Produktinformationen von CarSpecial |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 384-625758 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ölkühler Audi A4 2.8 i -30V. - Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 98 - 95 - 72
für den Fahrzeugtyp- Modell: Audi A4
- Motor: 2.8 i -30V.
- Zylinderanzahl: V6
- Hubraum: 2771 ccm
- Getriebe: Schaltung / Automatik
- Klimaanlage: mit / ohne Klima
- Baujahr: 08/99-09/00
Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild (Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben) Weitere Informationen:  |  | Original Ersatzteilnummer : | 028.117.021 E |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kuehler, Motorkühlung, Motorkühler, Autoteile, Ersatzteile, Ölkühler AUDI, Kühler AUDI, Öl-Kühler AUDI, 2.8 i -30V., 028.117.021 E |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 377,55* | € 449,28 | Ähnlich | | | | € 95,80* | € 114,00 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 97,20* | € 115,67 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 98,60* | € 117,33 | Ähnlich | | | | € 31,40* | € 37,37 | Ähnlich | | | | € 31,40* | € 37,37 | Ähnlich | | | | € 35,60* | € 42,36 |
|  |  |
|
 |
|
|