Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölkühler RENAULT R 12 1.3 L / TL /TLS ohne Klima Schaltung / Automatik Bj: 09/69-


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CarSpecial
Ölkühler RENAULT R 12 1.3 L / TL /TLS ohne Klima Schaltung / Automatik Bj: 09/69-
Artikel-Nr.:  384-621573
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Ölkühler Renault 12 1.3 L / TL /TLS

  • Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 156 - 109 - 35
für den Fahrzeugtyp
  • Modell: Renault 12
  • Motor: 1.3 L / TL /TLS
  • Zylinderanzahl: 4
  • Hubraum: 1289 ccm
  • Getriebe: Schaltung / Automatik
  • Klimaanlage: ohne Klima
  • Baujahr: 09/69-

Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild
(Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben)

Weitere Informationen:
Original Ersatzteilnummer :
7700.584.880

Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen.

... > Ölkühler > Renault > R 12
Weitere Suchbegriffe: Kuehler, Motorkühlung, Motorkühler, Autoteile, Ersatzteile, Ölkühler RENAULT, Kühler RENAULT, Öl-Kühler RENAULT, 1.3 L / TL /TLS, 7700.584.880
Angebote (1)
Versand
Netto
CarSpecial
1 Tag
Frei Haus
€ 169,50*
Preise von CarSpecial
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CarSpecial
Versand von CarSpecial
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CarSpecial
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG