Produktinformationen von CarSpecial |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 384-602461 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ladeluftkühler VW Golf IV 1.9 TDi ( Turbo Diesel ) - Netzmaße in mm (Länge - Breite - Höhe): 183 - 195 - 85
für den Fahrzeugtyp- Modell: VW Golf IV
- Motor: 1.9 TDi ( Turbo Diesel )
- Zylinderanzahl: 4
- Hubraum: 1896 ccm
- Getriebe: Schaltung / Automatik
- Baujahr: 10/97-03/99
Für zusätzliche Maßangaben siehe Bild (Maßangaben im Bild beziehen sich nicht auf die Netzmaße und sind in mm angegeben) Weitere Informationen:  |  | Original Ersatzteilnummer : | 1J0.145.805 H |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kühler, Kuehler, Motorkühler, Motorkühlung, Autoteile, Ersatzteile, Ladeluftkühler VOLKSWAGEN, Kühler VOLKSWAGEN, Ladeluft-Kühler VOLKSWAGEN, 1.9 TDi ( Turbo Diesel ), 1J0.145.805 H |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 104,20* | € 124,00 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 65,00* | € 77,35 | Ähnlich | | | | € 51,00* | € 60,69 | Ähnlich | | | | € 51,00* | € 60,69 | Ähnlich | | | | € 51,00* | € 60,69 | Ähnlich | | | | € 119,70* | € 142,44 | Ähnlich | | | | € 137,25* | € 163,33 | Ähnlich | | | | € 186,80* | € 222,29 | Ähnlich | | | | € 186,80* | € 222,29 | Ähnlich | | | | € 44,00* | € 52,36 | Ähnlich | | | | € 234,40* | € 278,94 | Ähnlich | | | | € 234,40* | € 278,94 | Ähnlich | | | | € 177,00* | € 210,63 | Ähnlich | | | | € 35,60* | € 42,36 |
|  |  |
|
 |
|
|