Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blechlocher mit Spaltstempel, M32, D=32,5mm, für ST37, Industriequalität


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
Blechlocher mit Spaltstempel, M32, D=32,5mm, für ST37, Industriequalität
Artikel-Nr.:  381-W-013085
Hersteller:  KW Hydraulik
Herst.-Nr.:  W-013085
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Spaltstempel-Ausführung für Bleche bis 3,0 mm Materialstärke in St 37kompatibel zu den Marken ALFRA, BAUDAT, GREENLEE, HÄWA

Artikeldetails:

  • Zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern; für Rohre und Verschraubungen.
  • Einsatzmöglichkeiten an Schaltschränken, Verteilungen, PG-Verschraubungen etc.
  • Besonders geeignet an schwer zugänglichen Stellen.
  • Einwandfreie Stanzung, keine Nacharbeit erforderlich.
  • Werkstoff: aus Werkzeugstahl, brüniert, präzise und maßgenau gefertigt, garantiert hohe Standzeiten.
  • Mit 4 Einkerbungen in der Matritze zum exakten Ausrichten am Fadenkreuz.
  • Genaue Zentrierung garantiert das Aufnahmeloch. Es braucht nur 0,2 mm größer als der Zugbolzen vorgebohrt werden.
  • Gespaltene Abfallstücke fallen leicht aus der Matrize, kein Klemmen an der Schraube oder in der Matrize.
  • Zum Stanzen verschiedener Materialien wie Alu-, Kupfer- und Stahlbleche (F = 370 N/mm²), arbeitet auch hervorragend in Kunststoff, Glasfasermaterial, Hartfaser, Gummi, Leder usw.
  • Bedienung:- Druckschraube 19x55 (W-010261) mittels Schraubenschlüssel oder Ratsche.- Kugellagerschraube 19x55 (W-010266) mittels Schraubenschlüssel oder Ratsche; bis zu 2/3 Krafteinsparung, höhere Standzeit der Schraube.- Zugschraube 19x130 (W-020009) mittels Hydraulikstanze; keine Reibung daher höchste Lebensdauer der Schraube.Diese Teile bitte extra bestellen.
  • Lieferumfang: Stempel und Matrize (2-tlg.)
  • Gewindegröße: 19 (3/4"-UNF)
  • Größe: M32
  • Ø: 32,5 mm
  • MADE IN GERMANY
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Blechlocher > Blechlocher, rund, Spaltstempel
Weitere Suchbegriffe: Locher, Blechstanze, PG-Locher, Hydraulikstanze, Alfra, 01780, Greenlee, 35179, Häwa, Baudat
Angebote (1)
Versand
Netto
KW_Hydraulik
€ 7,50*
€ 27,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
KW Hydraulik
W-020009
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
KW Hydraulik
W-010266
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
KW Hydraulik
W010261
€ 9,00*
€ 10,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG