Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STANLEY® - WINKELSCHLEIFER GR-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY® - WINKELSCHLEIFER GR-30
STANLEY® - WINKELSCHLEIFER GR-30
STANLEY®
Artikel-Nr.:
     381-S-GR-30-70101
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     GR-30-70101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Winkelschleifer
hydraulik-winkelschleifer
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Technische Daten:

  • Scheibendurchmesser: 228 mm
  • Drehzahl: 5800 min-1 bei 30 l/min
  • Öldurchlauf: 26-34 l/min
  • Abmessung: 20 x 71 cm
  • Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: STANLEY® - WINKELSCHLEIFER GR-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.633,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG