Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschneidwerkzeug für LWL RAUCUT 2 "uni" (Lichtwellenleiter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  KW_Hydraulik
Detailabbildung: Anschneidwerkzeug für LWL RAUCUT 2 "uni" (Lichtwellenleiter)
Artikel-Nr.:  381-R-607 303 6
Hersteller:  Rennsteig
Herst.-Nr.:  R-607 303 6
EAN:  4003773924944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rennsteig

Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Ausschneidwerkzeug für Glasfaser - LWL - im Kunststoffkoffer

Artikeldetails:

  • zur Öffnen von ungeschnittenen durchlaufenden Maxi-Bündeladern
  • erhebliche Kosteneinsparung durch Vermeidung von unnötigen Faser-Trennungenbei der Schaffung von Abzweigen
  • Anschneiden der Bünderaderhülle durch ein Parallel-Anschnittverfahren
  • austauschbare Führungsrollen für Bündeladerhüllen D=4,0 - 14,0mm
  • problemloses Austauschen der Führungsrollen mittels Kugelraste
  • stufenlos verstellbare Schneidmesser (Rundmesser) von D=4,0 -14,0mm über Gewindespindel
  • Schneidmaß durch jeweilige Führungsrolle festgelegt
  • Schneidmesser austauschbar
  • gleichbleibende hohe Schnittqualität
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Werkzeuge für Lichtwellenleiter - Glasfaser > Werkzeuge für Glasfaser - LWL
Weitere Suchbegriffe: LWL, Lichtwellenleiter, Glasfaser, Anschneidwerkzeug, Raucut, Rehau, Bündelader
Angebote (1)
Versand
Netto
KW_Hydraulik 7 Tage € 7,50* € 515,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  515,00* €  612,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG