Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschneidwerkzeug für LWL RAUCUT 1 (Lichtwellenleiter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
Detailabbildung: Anschneidwerkzeug für LWL RAUCUT 1 (Lichtwellenleiter)
Artikel-Nr.:  381-R-607 107 6
Hersteller:  Rennsteig
Herst.-Nr.:  R-607 107 6
EAN:  4003773924845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rennsteig

Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Ausschneidwerkzeug für Glasfaser - LWL - im Kunststoffkoffer

Artikeldetails:

  • zur beschädigungsfreien Freilegung von LWL - Fasern geschnittener oder ungeschnittener Mini-Bündeladern
  • Vermeidung von unnötigen Bündelader-Trennungen
  • Zeit- und kostensparendes Verfahren
  • anschneidbare Bündelader D=1,8 - 4,2mm durch austauschbare Bündeladerführung
  • Anwendung auch an ungeglätteten Bündeladern sowie innerhalb der Kabelverseilung
  • Anschnittlänge frei wählbar
  • hohe gleichbleibende Schneidleistung
  • einfache Handhabung, lange Lebensdauer
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Werkzeuge für Lichtwellenleiter - Glasfaser > Werkzeuge für Glasfaser - LWL
Weitere Suchbegriffe: LWL, Lichtwellenleiter, Glasfaser, Anschneidwerkzeug, Raucut, Rehau, Bündelader
Angebote (1)
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 415,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG