Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NP-230 - Hydraulische Hochdruckpumpe, 700bar, 0,5 l nutzb. Ölvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
NP-230 - Hydraulische Hochdruckpumpe, 700bar, 0,5 l nutzb. Ölvolumen
Artikel-Nr.:  381-NP-230
Hersteller:  KW Hydraulik
Herst.-Nr.:  NP-230
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

230 Volt Hydraulikpumpe, 700bar

Artikeldetails:

  • Diese Pumpe besitzt einen robusten 750 Watt Motor mit Motorbremse
  • Der Schutzkorb schützt vor Beschädigungen im Baustellenbetrieb und während des Transportes
  • Druckabschaltung bei erreichen des Maximaldruckes, automatisches zurückfahren.
  • Ein Fußschalter ist optional lieferbar.
  • Arbeitsdruck 700 bar
  • Fördermenge 0,7 l/min.
  • Die Pumpe hält unter Last den Druck.
  • El. Magnetventil
  • Inkl. 3 Meter Fernbedienung
  • Anschluss: ölverlustfreie Schnellkupplung Cejn Serie 115, kompatibel zu Werkzeugen von Pfisterer, Klauke, Cembre, Rema, KKT, andere Anschlüsse möglich
  • Druckbegrenzungsventil
  • MADE IN GERMANY
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Hydraulikpumpen > Elektrohydraulikpumpen
Weitere Suchbegriffe: Akkupumpe, Netzpumpe, Hydraulische Pumpe, 625-630-700-850bar, Motorpumpe, EHP
Angebote (1)
Versand
Netto
KW_Hydraulik
1 Tag
€ 7,50*
€ 2.500,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.500,00*
€ 2.975,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,00*
€ 2.826,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,25*
€ 2.684,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
KW Hydraulik
ANP-24-230
€ 2.900,00*
€ 3.451,00
Ähnlich
KW Hydraulik
AP-24
€ 2.322,00*
€ 2.763,18
Ähnlich
KW Hydraulik
BP-1
€ 2.900,00*
€ 3.451,00
Ähnlich
KW Hydraulik
FP-700
€ 435,00*
€ 517,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG