Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA TD020DSE - AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER
Artikel-Nr.:  381-M-TD020DSE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  TD020DSE
EAN:  0088381076913
  • Sehr kompakter und leichter Schlag-Schrauber: ideal für kleine Schraubarbeiten.
  • Einzigartige Leistung auf dem Markt
  • Hochleistungs Lithium-Ionen Akku: 280% mehr Arbeitskapazität, 40% weniger Gewicht ( als Ni-Cd- Akkus), jederzeit aufladbar ( kein Memory-Effect), minimale Selbstentladung bei längerem nicht Gebrauch.
  • Ergonomischer Griff mit Gummibelag mit zwei Arbeitspositionen: gerade oder geknickt.
  • Automatisches blockieren des Werkzeughalters mit Stillstand ermöglicht Benutzung als Hand-Schraubendrehers.
  • Kräftige LED-Beleuchtung, auch alleine benutzbar.
  • Links-Rechtslauf
  • technische Daten: Akku: 7,2V – 1,0 Ah Li-Ion Ladezeit: 30 minuten Anziedrehmoment: 20 Nm Gewicht inkl. Akku: 530 Gramm Abmessung: Länge: 213/276 mm Werkzeugaufnahme: 1/4" Drehzahl: 2300 U/min Schlagzahl: 3000 U/min
  • mitgeliefertes Zubehör: 30 Minuten Ladegerät 2x Akkupack 7,2V/1,0 Ah Li-Ion Colt-Gürteltasche Bit-Box PH/PZ/TX 1 Bit-Holzbohrer 3,0mm 1 Bit Holzbohrer 4,0mm 1 Bit HSS TIN Bohrer 3,0mm 1 Doppelbit PZ 2x50 1 Doppelbit PZ 3x50 1 Bit T15x50 1 Bit T20x50
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Knickschrauber/-Knickschlagschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Makita, AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 96,00*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,00*
    € 114,24
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG