Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA JS1660 - BLECHSCHERE 1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
BLECHSCHERE 1,6mm
Artikel-Nr.:  381-M-JS1660
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  JS1660
EAN:  0088381002806
Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab ohne die Oberfläche zu verkratzen
  • Saubere, grat- und verzugfreie Schnitte
  • Für gerade Schnitte und Kurvenschnitte bis 150 mm Radius
  • Leistungsaufnahme: 260W
  • Leerlaufhubzahl: 4500
  • kleinster Schnittradius: 150mm
  • Gewicht: 1,4 KG
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
    Weitere Suchbegriffe: BLECHSCHERE 1, 6mm
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 234,00*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 290,47*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 299,88*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,00*
    € 278,46
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    Makita
    JS1600
    € 292,45*
    € 348,02
    Sonstiges
    Makita
    JS1660
    € 290,47*
    € 345,66
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG