Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA HK0500 - SDS-PLUS-OBERFLAECHENSANIERER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
SDS-PLUS-OBERFLAECHENSANIERER
Artikel-Nr.:  381-M-HK0500
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  HK0500
EAN:  0088381028066
SDS-plus-Werkzeugaufnahme
  • Leichter Meißelhammer mit nur 3,3 kg
  • Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
  • Mit elektronischer Schlagzahlregulierung
  • 12 verschiedene Meißelstellungen in 30°-Abständen
  • Meißelverstellung bei eingestecktem Werkzeug möglich
  • Leistungsaufnahme: 550W
  • Schlagzahl: 2000 - 3500
  • Einzelschlagstärke: 2,8 J
  • Gewicht: 3,1 KG
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > Stemm-Meißelhämmer/Oberflächensanierer
    Weitere Suchbegriffe: Meißelhammer, Oberflächensanierer, Schlaghammer, Stemmhammer, SDS-PLUS-OBERFLAECHENSANIERER
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 238,54*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 238,55*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 270,71*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 279,30*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,54*
    € 283,86
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Makita
    SG1250
    € 441,97*
    € 525,94
    Ähnlich
    Makita
    3901
    € 263,76*
    € 313,87
    Ähnlich
    Makita
    RP1110C
    € 279,98*
    € 333,18
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG