Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA DA392DZ - AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9,6V
Artikel-Nr.:  381-M-DA392DZ
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  DA392DZ
EAN:  0088381038270
-wie DA392DWD. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Winkelbohrmaschinen/-Winkelschrauber
Weitere Suchbegriffe: AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9, 6V
Angebote (2)
Versand
Netto
^
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 163,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 175,86*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Makita
DA391DW
€ 259,84*
€ 309,21
Sonstiges
Makita
DA392DWD
€ 263,80*
€ 313,92
Sonstiges
Makita
DA392DZ
€ 175,86*
€ 209,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG