Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA DA391DW - AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9,6V
Artikel-Nr.:  381-M-DA391DW
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  DA391DW
EAN:  0088381006064
  • Eckmaß 115 mm bis zur Bohrfutterspitze
  • Hohes Drehmoment durch niedrige Drehzahl und optimale Getriebeübersetzung
  • Drehrichtungsschalter im Griff integriert
  • Rechts-/Linkslauf
  • Mit Elektronik und Überlastschutz
  • Mit Schnellspannbohrfutter
  • Elektrische Motorbremse verhindert das Überdrehen von Schrauben
  • Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 800 min-1
  • Bohren in Stahl 10 mm
  • Bohren in Holz 12 mm
  • Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
  • Akku-Spannung 9,6 V
  • Gewicht 1,3 kg
  • Mitgeliefertes Zubehör - Transportkoffer - Akku (Ni-Cd, 1,3 Ah) - Ladegerät - Schnellspannbohrfutter
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Winkelbohrmaschinen/-Winkelschrauber
    Weitere Suchbegriffe: AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 9, 6V
    Angebote (5)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 247,00*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 259,84*
    9 Tage
    Frei Haus
    € 263,00*
    8 Tage
    Frei Haus
    € 287,59*
    9 Tage
    € 7,50*
    € 292,59*
    Menge:  Stück  
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,00*
    € 293,93
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    Makita
    DA391DW
    € 259,84*
    € 309,21
    Sonstiges
    Makita
    DA392DWD
    € 263,80*
    € 313,92
    Sonstiges
    Makita
    DA392DZ
    € 175,86*
    € 209,27
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG