Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

MAKITA BUC122RFE - LI-ION AKKU-KETTENSÄGE 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Akku-Kettensäge 18V
Li-Ion Akku-Kettensäge 18V
MAKITA
Artikel-Nr.:  381-M-BUC122RFE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BUC122RFE
EAN/GTIN:  0088381089180
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Details:

  • Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
  • Automatische Kettenschmierung
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • Kettenspannung werkzeuglos einstellbar
  • Motorbremse für Sägestopp innerhalb von 0,5 Sekunden
  • Kohlebürsten von außen wechselbar
  • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten

Technische Daten:

  • Kettengeschwindigkeit: 300 m/min
  • Schnittlänge: 115 mm
  • Schwertlänge: 200 mm
  • Sägekettenteilung: 1/4
  • Öltank: 80 ml
  • Akku-Spannung: 18 V
  • Gewicht: 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

  • Transportkoffer, 2 x Akku (Li-Ion, 3,0 Ah), Schnellladegerät DC18RA, Schwert, Kette, Sägekettenöl
... > Lager 381 > Elektro-Geräte > Sonstige MAKITA Produkte
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion Akku-Kettensäge 18V
Angebote (7)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
Frei Haus
ab € 327,81*
€ 341,66*
6 Tage
Frei Haus
€ 359,10*
4 Tage
Frei Haus
ab € 345,55*
€ 360,03*
Lager 381
7 Tage
Frei Haus
ab € 365,87*
€ 381,05*
16 Tage
€ 5,95*
ab € 404,68*
€ 416,94*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 381
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
Lagerstand von Lager 381
Versand von Lager 381
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 28,50*
€ 7,50*
ab € 57,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 381
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Schlagbohrschrauber 8271DWALE + Akku-Lampe ML120 Makita
Makita
8271DWALE
ab € 160,40*
Ähnlich
Makita Li-Ion Akku-Schlagschrauber BTD140RFE 18V
Makita
BTD140RFE
ab € 350,89*
Ähnlich
Makita Li-Ion Akku-Winkelbohrmaschine BDA340RFE 14,4V
Makita
BDA340RFE
ab € 299,44*
Ähnlich
Makita Li-Ion Akku-Winkelbohrmaschine BDA351RFE 18V
Makita
BDA351RFE
ab € 341,87*
Ähnlich
Makita Li-Ion-Akku-Schlagbohrschrauber BHP454RFE
Makita
BHP454RFE
ab € 346,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG