Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA BPT350RFE - AKKU PIN TACKER 14.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU PIN TACKER 14.4V
Artikel-Nr.:  381-M-BPT350RFE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BPT350RFE
EAN:  0088381079273
Handlicher Nagler, unabhängig von Kompressor und Schlauch. Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Unterschiedliche Nagellängen einsetzbar. Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten. technische Daten Nadeldimension: 0,6 mm x 18, 25, 30, 35 mm Magazinkapazität: 130 Stifte Akkuspannung/-kapazität: 14,4 V/3,0 Ah Gewicht: 2,0 kg mitgeliefertes Zubehör Transporkoffer, 2 Akkus, Schnellladegerät
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: AKKU PIN TACKER 14.4V
Angebote (1)
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 455,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG