Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA BO5021 - ELEKT.EXZENTERSCHLEIFER 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
ELEKT.EXZENTERSCHLEIFER 125mm
Artikel-Nr.:  381-M-BO5021
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BO5021
EAN:  0088381029087
Mit elektronischer Drehzahlvorwahl Zusatzgriff zum randnahen Schleifen leicht demontierbar Mit staubgeschützten Kugellagern technische Daten Leistungsaufnahme 260 W Leerlaufdrehzahl 4.000 - 12.000 min-1 Schwingkreis 2,8 mm Exzenter 1,4 mm Schleifteller Ø 125 mm Schleifpapier (Klett) 123 mm Gewicht 1,4 kg Lieferumfang - Staubsack - Absaugadapter - Vorderer Griff
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: ELEKT.EXZENTERSCHLEIFER 125mm
Angebote (3)
Versand
Netto
^
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 125,00*
3 Tage
Frei Haus
€ 134,37*
10 Tage
€ 6,40*
€ 138,18*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Makita
BO5010
€ 124,49*
€ 148,14
Sonstiges
Makita
BO5021
€ 134,37*
€ 159,90
Sonstiges
Makita
BO5021K
€ 145,24*
€ 172,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG