Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 6722DW - AKKU-KNICKSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-KNICKSCHRAUBER
Artikel-Nr.:  381-M-6722DW
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6722DW
EAN:  0088381066730
  • Stabschrauber mit Knickfunktion für Arbeiten auf engstem Raum Ideal zur Montage von Selbstbaumöbeln oder für kleine Reparaturarbeiten in Garten und Haushalt Rechts-/Linkslauf
  • Automatische Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
  • Mit LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Gummierter Handgriff für sicheren Halt
  • Integrierter 4,8 V-Akku auf Ni-Cd-Basis
  • Mitgeliefertes Zubehör:
  • - Transportkoffer
  • - Ladegerät(3 Stunden)
  • - Tragegurt
  • - 80-teiliger Zubehörsatz:
  • - 1 x magnetischer Bithalter
  • - 9 x Steckschlüssel:
  • - 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
  • - 6 x 50 mm Bits:
  • - Schlitz 4 / 5 / 6 mm
  • - Kreuz PH1 / PH2 / PH3
  • - 64 x 25 mm Bits:
  • - Schlitz 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 mm (je2x)
  • - Kreuz: PH0 / PH1 / PH2 / PH3 (je2x)
  • - Kreuz: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3 (je4x)
  • - Sechskant: 2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 mm (je1x) 5/64“ / 3/32“ / 1/8“ / 5/32“ / 3/16“ / ¼“ / 9/32“ (je1x)
  • - Vierkant: 0 / 1 / 2 / 3 (je1x)
  • - Torx: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 (je1x)
  • Technische Daten:
  • Leerlaufdrehzahl 220 min-1
  • Werkzeugaufnahme 1/4"
  • Akkuspannung 4,8 V
  • Akkukapazität 0,6 Ah
  • Gewicht 0,42 kg
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Knickschrauber/-Knickschlagschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Makita, AKKU-KNICKSCHRAUBER
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 46,00*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG