Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 6337DWDE - AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER 14,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER 14,4V
Artikel-Nr.:  381-M-6337DWDE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6337DWDE
EAN:  0088381043106
14,4 V-Profi-Bohrschrauber mit sehr hohem Drehmoment
  • Einzigartige Motorkonstruktion mit austauschbarem Anker für höchste Servicefreundlichkeit
  • Motorkonstruktion erlaubt bessere Kühlung des Ankers
  • Hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar
  • Hochleistungs-Planeten-Getriebe aus Metall für lange Haltbarkeit und zuverlässige Kraftübertragung
  • Leichtgängiger Schiebeschalter blockiert die Rutschkupplung im Bohrmodus. Das Drehen der Drehmomenteinstellung auf Bohrstufe entfällt
  • Drehmoment im Schraubmodus in 16 Stufen einstellbar
  • Auch unter Last konstante Drehzahl durch Regelelektronik
  • Leerlaufdrehzahl: 1. Gang - 0 - 400, 2. Gang - 0 - 1300
  • Bohrleistung: in Stahl 13 mm, in Holz 32 mm
  • Max. Drehmoment: weich - 30 Nm, hart - 65 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 2,5 - 13 mm
  • Akkuspannung/-kapazität: 14,4V/2,6Ah NiMH
  • Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Schlagschrauber/-Schlagbohrschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Ladegerät NiMH NICD, Makita, AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER 14, 4V
    Angebote (6)
    Versand
    Netto
    ^
    9 Tage
    Frei Haus
    € 218,75*
    4 Tage
    € 4,95*
    € 218,76*
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 223,00*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 225,26*
    1 Tag
    Frei Haus
    € 232,26*
    Menge:  Stück  
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,00*
    € 265,37
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    Makita
    6280DWAE
    € 161,04*
    € 191,64
    Sonstiges
    Makita
    6280DWALE
    € 179,82*
    € 213,99
    Sonstiges
    Makita
    6337DWDE
    € 225,26*
    € 268,06
    Sonstiges
    Makita
    6339DWFE
    € 294,42*
    € 350,36
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG