Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 6319DWFE - AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER NI-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER NI-MH
Artikel-Nr.:  381-M-6319DWFE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6319DWFE
EAN:  0088381061629
Neu entwickelter 3-Gang-Schrauber für höchste Ansprüche
  • Nur 300 Umdrehungen pro Minute im 1. Gang für schwerste Schraubarbeiten
  • 4-stufiges Planetengetriebe mit Metallzahnrädern für optimale Kraftübertragung
  • Speziell entwickeltes Schnellspannbohrfutter aus Kunststoff mit sehr hohen Spannkräften
  • Von außen wechselbare Kohlebürsten
  • MXT: Die Verwendung von Seltene Erde-Magneten ermöglicht extreme Belastungen und verlängert die Lebensdauer
  • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
  • Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-300, 2. Gang: 0-550, 3. Gang: 0-1600
  • Bohrleistung in Stahl: 13 mm, in Holz: 45 mm
  • Max. Drehmoment: weich: 31 Nm, hart: 65 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
  • Akkuspannung/-kapazität: 12 V/3,0 Ah NiMH
  • Gewicht: 2,2 kg
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Schlagschrauber/-Schlagbohrschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Makita, AKKU-ELEKT.BOHRSCHRAUBER NI-MH
    Angebote (5)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 250,98*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 250,99*
    4 Tage
    € 4,95*
    € 257,14*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 264,78*
    1 Tag
    Frei Haus
    € 273,42*
    Menge:  Stück  
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,98*
    € 298,67
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Makita
    BDF451RFE
    € 419,23*
    € 498,88
    Ähnlich
    Makita
    BHR162RFE
    € 366,96*
    € 436,68
    Ähnlich
    Makita
    6270DWAE
    € 141,66*
    € 168,58
    Ähnlich
    Makita
    6835DWD
    € 324,94*
    € 386,68
    Ähnlich
    Makita
    BTP130RFE
    € 382,85*
    € 455,59
    Ähnlich
    Makita
    BTP140RFE
    € 423,43*
    € 503,88
    Ähnlich
    Makita
    8270DWAE
    € 155,82*
    € 185,43
    Ähnlich
    Makita
    8414DWFE
    € 252,84*
    € 300,88
    Ähnlich
    Makita
    DP4003
    € 194,86*
    € 231,88
    Ähnlich
    Makita
    6824
    € 174,94*
    € 208,18
    Ähnlich
    Makita
    HP1621
    € 73,95*
    € 88,00
    Ähnlich
    Makita
    HP2051
    € 128,73*
    € 153,19
    Ähnlich
    Makita
    HM0860C
    € 503,26*
    € 598,88
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG