Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 6280DWALE - 2G.AKKU BOHRSCHRAUBER + ML140


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
2G.AKKU BOHRSCHRAUBER + ML140
Artikel-Nr.:  381-M-6280DWALE
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6280DWALE
EAN:  0088381057301
Inkl. Akku-Lampe ML140
  • Handlicher Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
  • Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern zur optimalen Kraftübertragung
  • Elektronik zum feinfühligen Bohren und Schrauben
  • Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
  • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten
  • Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-350, 2. Gang: 0-1200
  • Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Holz: 25 mm
  • weicher/harter Schraubfall: 20/36 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
  • Akkuspannung/-kapazität: 14,4 V/2,0 Ah NiCd
  • Gewicht: 1,6 kg mit Lampe ML 140
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > AKKU-Schlagschrauber/-Schlagbohrschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Makita, 2G.AKKU BOHRSCHRAUBER + ML140
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 171,00*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 179,82*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 185,22*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,00*
    € 203,49
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    Makita
    6280DWAE
    € 161,04*
    € 191,64
    Sonstiges
    Makita
    6280DWALE
    € 179,82*
    € 213,99
    Sonstiges
    Makita
    6337DWDE
    € 225,26*
    € 268,06
    Sonstiges
    Makita
    6339DWFE
    € 294,42*
    € 350,36
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG