Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 4327K - ELEKT.STICHSAEGE M.KOFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
ELEKT.STICHSAEGE M.KOFFER
Artikel-Nr.:  381-M-4327K
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  4327K
EAN:  0088381082587
Suchbegriffe:
Makita
Sägeblatt
Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elekronisch einstellbarer Hubzahl. Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar. Grundplatte beidseitig um 45 Grad schwenkbar. Verstellbarer
  • transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrisslinie. Integrierter Staubsaugeranschluß für effektrive Staubabsaugung Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten. Technische Daten: Leistungsaufnahe 450 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 500-3100 min1
  • Hubhöhe 18 mm
  • Schnittleistung Holz 65 mm
  • Metall 6 mm
  • Gewicht 1,9 kg
  • Lieferumfang: Sägeblatt
  • Transportkoffer
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
    Weitere Suchbegriffe: ELEKT.STICHSAEGE M.KOFFER
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 84,00*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,00*
    € 99,96
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG