Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 4157KB - DIAMANTSCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
DIAMANTSCHNEIDER
Artikel-Nr.:  381-M-4157KB
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  4157KB
EAN:  0088381039789
Suchbegriffe:
Makita
Einzigartige Maschine zum Schneiden von Ziegel, Betonplatten, Feuerschutzplatten, Marmor, Granit etc.
  • Effektive Staubsammelbox mit hohem Wirkungsgrad von 66 % ohne Absaugung und 91 % mit Fremdabsaugung
  • Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
  • Schnitttiefe und Gehrungswinkel einfach und schnell einstellbar
  • Stabile Grundplatte aus Stahl
  • Leistungsaufnahme: 1400 W
  • Leerlaufdrehzahl: 5800
  • Schnitttiefe: bei 90 Grad - 57 mm, bei 45 Grad - 28 mm
  • Diamantscheibe: 180 mm
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Gewicht: 5,5 KG
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
    Weitere Suchbegriffe: DIAMANTSCHNEIDER
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 367,00*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 390,26*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 402,78*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 367,00*
    € 436,73
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Sonstiges
    Makita
    4112HS
    € 553,28*
    € 658,40
    Sonstiges
    Makita
    4157KB
    € 390,26*
    € 464,41
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG