Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 1911B - BREITHOBEL 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
BREITHOBEL 110mm
Artikel-Nr.:  381-M-1911B
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  1911B
EAN:  0088381002240
110 mm Hobelbreite
  • Große V-Nut für leichtes Anfasen
  • Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
  • Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
  • Stationär einsetzbar
  • Leistungsaufnahme: 900 W
  • Leerlaufdrehzahl: 16000
  • Hobelbreite: 110 mm
  • Spanabnahme stufenlos: 0 - 2 mm
  • Hobelsohle: 355 mm
  • Gewicht: 4,2 KG
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > MAKITA - Werkzeuge
    Weitere Suchbegriffe: Elektro-Hobel, Elektrohobel, Falzhobel, Hobel, Hobelmaschine, Makita, BREITHOBEL 110mm
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 248,63*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 248,64*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 272,69*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 281,26*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,63*
    € 295,87
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Makita
    1806B
    € 564,99*
    € 672,34
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG