Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAKITA 1222 - 12,0 Volt Wechsel-Akku, 2,0 Ah NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
12,0 Volt Wechsel-Akku, 2,0 Ah NiCd
Artikel-Nr.:  381-M-1222
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  1222
EAN:  0088381135689
Blockakku 12,0 Volt / 2,0 Ah / NiCd
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Makita > Makita-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 12, 0 Volt Wechsel-Akku, 2, 0 Ah NiCd
Angebote (2)
Versand
Netto
^
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 67,90*
7 Tage
€ 5,80*
€ 90,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG