Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KT-52 - KABELSCHNEIDER, ť= 52 MM, RATSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KT-52 - Kabelschneider, D=52mm, Ratsche
KT-52 - Kabelschneider, D=52mm, Ratsche
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-LX-KT-52
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     LX-KT-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
  • Žuáerst stabile und leichtg„ngige Profi- Kabelschneider
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
  • Drehmesser und Schneidplatte bestehen aus Chrom- Nickel- Stahl
  • Sehr leichtg„ngige Ger„te der Spitzenklasse - nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den Schneidenvortrieb
  • Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverh„ltnisse
  • Seit Jahren bew„hrter Zahnklinkenantrieb Ratschenprinzip
  • Alle Stahlteile sind geh„rtet
  • ™ffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition m”glich
  • Einsatz auch unter beengten Platzverh„ltnissen m”glich
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • L„nge: 325 mm
  • Gewicht: 1200 g
  • Max. Durchmesser: 52 mm
  • Max. Querschnitt:
  • 480 mmý CU/AL sektorf”rmig
  • 400 mmý CU/AL mehrdr„htig
  • 500 mmý CU/AL feindr„htig
  • 500 mmý Fernmeldekabel
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Ratsche, D=52, KT52, KT-52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KW Hydraulik
LX-KT-4
ab € 160,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.