| |
|
| Artikel-Nr.: 381-LX-KT-45 Herst.-Nr.: LX-KT-45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Details: - Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
- Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
- uáerst stabile und leichtg„ngige Profi- Kabelschneider
- Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
- Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- Drehmesser und Schneidplatte bestehen aus Chrom- Nickel- Stahl
- Sehr leichtg„ngige Ger„te der Spitzenklasse - nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den Schneidenvortrieb
- Trennt auch Kabel mit dünner Stahlblecharmierung
- Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverh„ltnisse
- Seit Jahren bew„hrter Zahnklinkenantrieb Ratschenprinzip
- Alle Stahlteile sind geh„rtet
- ™ffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition m”glich
- Einsatz auch unter beengten Platzverh„ltnissen m”glich
- MADE IN GERMANY
Technische Daten: - L„nge: 250 mm
- Gewicht: 1100 g
- Max. Durchmesser: 45 mm
- Max. Querschnitt: 300 mmý CU/AL sektorf”rmig
300 mmý CU/AL mehrdr„htig
- 300 mmý CU/AL feindr„htig
- 300 mmý Fernmeldekabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, Ratsche, D=32, KT32, KT-32, KT34, KT-34 |
| | |
| |