Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

mechanische Presszange KLAUKE K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
mechanische Presszange KLAUKE K22
Artikel-Nr.:  381-KWH-K-22
Hersteller:  Klauke
Herst.-Nr.:  K-22
EAN:  4012078027892
Suchbegriffe:
Crimpzange
Presszange
Presszange K22 -
  • Für auswechselbare Einsätze Serie "22" (Klauke) Serie "CK" (KW Hydraulik)
  • Mit Klappk opf, 360° drehbar,
  • mit Teleskopgriffen.
  • Länge: 560 bis 860 mm stufenlos,
  • Gewicht: ca. 2,5 kg.
  • Ausführung Betätigung: mechanisch, mit auswechselbaren Einsätzen
  • Pressform: universal (Wechseleinsätze)
  • Querschnitt bis: 300 mm²
  • ... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > Crimpwerkzeuge - Presswerkzeuge > mechanische Presswerkzeuge
    Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeug, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange, K22, Klauke
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    KW_Hydraulik
    7 Tage
    € 7,50*
    € 577,00*
    Preise von KW_Hydraulik
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 577,00*
    € 686,63
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
    Versand von KW_Hydraulik
    Lieferzeit:7 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 7,50*
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    KW Hydraulik
    MP-60-CD
    € 215,00*
    € 255,85
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG