Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

K-90 25 40 - Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
Rohrschneider
Artikel-Nr.:  381-K-90 25 40
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  90 25 40
EAN:  4003773045182
Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre Ø 26,0 - 40,0 mm. Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe. Mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt. Leicht auswechselbare
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > KNIPEX - Werkzeuge > Knipex - Werkzeuge
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,40*
€ 62,06*
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 69,00*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG