Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

K-90 25 20 - Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KW_Hydraulik
Rohrschneider
Artikel-Nr.:  381-K-90 25 20
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  90 25 20
EAN:  4003773046004
Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 - 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 - 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen. Leicht auswechselbare Messer. Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbu
... > KW Hydraulik - Kabelwerkzeuge > KNIPEX - Werkzeuge > Knipex - Werkzeuge
Angebote (3)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,40*
€ 64,44*
1 Tag
€ 6,95*
€ 66,25*
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 71,60*
Preise von KW_Hydraulik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KW_Hydraulik
Versand von KW_Hydraulik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KW_Hydraulik
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG