Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-TC-26 - KETTENSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-TC-26 - KETTENSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)
EG-TC-26 - KETTENSCHNEIDER, ť 26 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-TC-26-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-TC-26-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenschneider
kettenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Kettenschneider
für die Industrie

Details:

  • Mit Schutzvorrichtung für optimale Sicherheit

Technische Daten:

  • Schnittleistung: max. 26 mm ť / 800 N/mmý
  • Schnittgeschwindigkeit: 3,0 - 4,0 sec
  • Gewicht: 24,7 kg
  • Abmessung: 610 x 165 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettensprenger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.636,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.731,37*
€ 4.440,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.710,74*
€ 4.415,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,80*
€ 4.349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,00*
€ 4.326,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-TC-32-230V
ab € 5.050,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.