Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-18-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 18 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-18-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 18 MM (MAX.)
EG-T-18-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 18 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-18-DE
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-18-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlschneider
Bolzenschneider
Baustahlschneider
Eisenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Doppeltwirkender hydraulischer Schneidkopf mit elektrischer Fernbedienung
  • für 700 bar Hydraulikpumpe mit Magnetventilen für doppeltwirkende Werkzeuge
  • Technische Daten:

    • Schnittleistung: max. 18 mm ť
    • Gewicht: 5,0 kg / 157 kN
    • Abmessung: 270 x 220 x 90 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.929,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.027,63*
    € 2.412,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.001,21*
    € 2.381,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.954,85*
    € 2.326,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.931,11*
    € 2.298,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.929,33*
    € 2.295,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Edilgrappa
    EG-T-16-DE
    ab € 1.981,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.