Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-MU-18-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 18 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-MU-18-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 18 MM (MAX.)
EG-MU-18-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 18 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-MU-18-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-MU-18-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider
für die Bau- und Drahtindustrie

Details:

  • Elektrohydraulischer Stahlschneider für die Bau- und Drahtindustrie
  • Sehr handliche Ausführung
  • Der oben angebrachte Griff erleichtert das Arbeiten in Bodenn„he
  • Zum Schneiden von Baustahl
  • Mit Spezialmessern

Technische Daten:

  • 230 Volt, 1100 Watt, 14 ton bei 560 bar
  • Schnittleistung: max. ť 18 mm (70kg/mmý)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,5 sec
  • Gewicht: 9,0 kg / 177 kN
  • Abmessung: 400 x 120 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.778,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,43*
€ 2.199,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,88*
€ 2.185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,28*
€ 2.141,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,63*
€ 2.116,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.