Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-MU-16-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-MU-16-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
EG-MU-16-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 16 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-MU-16-D18V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-MU-16-D18V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Stahlschneider
akku stahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider für die Bauindustrie

Details:

  • Der am h„ufigsten eingesetzten Stahlschneider in der Bauindustrie
  • 18 Volt, 4,0 Ah XR-Li-Ion DEWALT Akku
  • Sehr leicht und handlich
  • Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten

Technische Daten:

  • 14 ton bei 560 bar
  • Schnittleistung: max. ť 16 mm (70 kg/mmý)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,0 sec
  • Gewicht: 9,1 kg
  • Abmessung: 520 x 120 x 130 mm
Lieferumfang: Stahlschneider EG-MU-16-18V, 1x Akku, Koffer
  • Achtung: Ladeger„t DEWALT DCB105 muss extra bestellt werden!
  • Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.377,06*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.453,97*
    € 2.920,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.440,01*
    € 2.903,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.398,07*
    € 2.853,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.377,06*
    € 2.828,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Edilgrappa
    EG-MU-16-230V
    ab € 1.827,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.