Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelpresskopf XD62, 62 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XD62 hydraulischer Kabelpresskopf XD62, 62 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"
DUBUIS XD62 hydraulischer Kabelpresskopf XD62, 62 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XD62-P60CK
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XD62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Presskopf für Wechseleins„tze der Serie "60-CK"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 22 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E215) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 240mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - C-Abzweigklemmen (16 bis 35mm) - Ovalpressung
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 120mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 70mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 70mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Hydraulischer Presskopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • In Schmalpressung einsetzbar bis 300 mmý CU und AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 62 kN (6,2 ton)
  • Hub: 13 mm
  • Abmessungen: 195x53x100 mm
  • Gewicht: 2200 g

Lieferumfang

  • Hydraulischer Presskopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelpresse, Presswerkzeug, Presse, Presse für Wechseleins„tze, austauschbare Eins„tze, KLPK22, Serie 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,60*
€ 796,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,40*
€ 718,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,50*
€ 695,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,95*
€ 679,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.628,10*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 533,54*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.