Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelpresskopf XD51, 55 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "50" und "60-H"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XD51 hydraulischer Kabelpresskopf XD51, 55 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "50" und "60-H"
DUBUIS XD51 hydraulischer Kabelpresskopf XD51, 55 kN, 700 bar, für Wechseleins„tze Serie "50" und "60-H"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XD51-P60H
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XD51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Presskopf für Wechseleins„tze . In dieses Werkzeug k”nnen zwei unterschiedliche Sorten eingelegt werden. Serie "60-H" und Serie "50"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 5 von Klauke und verwendbar für IZUMI- und BEKU-Eins„tze
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 185mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 25 (6 bis 185mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=17,5mm / 10 bis 185mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E215) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 185mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 150mmý) - Sechskantpressung
    - C-Abzweigklemmen franz”sische Ausführung (16 bis 35mm) - Ovalpressung
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 95mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 95mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 50mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 50mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Hydraulischer Presskopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 55 kN (5,5 ton)
  • Hub: 13 mm
  • Abmessungen: 180x53x74 mm
  • Gewicht: 1750 g

Lieferumfang

  • Hydraulischer Presskopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelpresse, Presswerkzeug, Presse, Presse für Wechseleins„tze, austauschbare Eins„tze, Serie 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,62*
€ 708,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,79*
€ 636,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.647,84*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 530,96*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 634,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.