Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelpresskopf XC130-32neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XC130-32neo hydraulischer Kabelpresskopf XC130-32neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
DUBUIS XC130-32neo hydraulischer Kabelpresskopf XC130-32neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XC130-32neo-P1302
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XC130-32neo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Presskopf für Wechseleins„tze der Serie "130-C"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 13 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E280) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - H-Abzweigklemmen (bis 120mm) - Ovalpressung System PFISTERER
    - C-Abzweigklemmen (16 bis 185mm) - Ovalpressung System CEMBRE
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 240mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 150mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 95mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Hydraulischer Presskopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • Offener, drehbarer C-Kopf, erleichtert das Einlegen und Entnehmen der Verbindung
  • Breitpressung bis 185 mmý CU und 240mmý AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 130 kN (13 ton)
  • Hub/™ffnung: 32 mm
  • Abmessungen: 225x70x112
  • Gewicht: 4090 g

Lieferumfang

  • Hydraulischer Presskopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelpresse, Presswerkzeug, Presse, Presse für Wechseleins„tze, austauschbare Eins„tze, KLPK120/42, KLPK12042, Serie 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,72*
€ 990,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,80*
€ 954,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,54*
€ 907,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BPP130-2
ab € 1.870,88*
Ähnlich
Dubuis
C130-32neo
ab € 1.186,35*
Ähnlich
Dubuis
H130neo
ab € 1.610,06*
Ähnlich
Dubuis
XC130-26neo
ab € 619,05*
Ähnlich
Dubuis
XC130-38neo
ab € 802,07*
Ähnlich
Dubuis
XD62
ab € 568,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.