Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Kabelpresse BPE062, 62 kN, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BPE062 Akku-hydraulische Kabelpresse BPE062, 62 kN, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"
DUBUIS BPE062 Akku-hydraulische Kabelpresse BPE062, 62 kN, für Wechseleins„tze Serie "60-CK"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BPE-062-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BPE062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelpresse
Presswerkzeug
Presse
Presse für Wechseleins„tze
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulische Presse für Wechseleins„tze der Serie "60-CK"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 22 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E215) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 240mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - C-Abzweigklemmen (16 bis 35mm) - Ovalpressung
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 120mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 70mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 70mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Besonders handliche Presse in Pistolenform mit robustem Antrieb
  • In Schmalpressung einsetzbar bis 300 mmý CU und AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 62 kN (6,2 ton)
  • Hub: 13 mm
  • Abmessungen: 290x60x285 mm
  • Gewicht: 3550 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Presse
  • 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer (für Akku-hydraulische Presse und 12 Eins„tze (nicht im Lieferumfang enthalten)), (520x440x130 mm, 2300 g)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,90*
€ 1.492,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,82*
€ 1.481,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,82*
€ 1.448,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,84*
€ 1.426,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,38*
€ 1.411,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BPE055
ab € 1.089,17*
Ähnlich
Dubuis
BPL062
ab € 1.352,26*
Ähnlich
Dubuis
BPP062
ab € 1.658,04*
Ähnlich
Dubuis
D62
ab € 822,20*
Ähnlich
Dubuis
XD62
ab € 570,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.