Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AS-25-ST-F12 - AKKU-HYDRAULISCHE KABELSCHERE, Ø= 25 MM, AL/STAHL-SEILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCP-025-ST - Akku-Hydraulische Kabelschere, D=45mm, für AL/Stahl-Seile
BCP-025-ST - Akku-Hydraulische Kabelschere, D=45mm, für AL/Stahl-Seile
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-AS-25-ST-F12-SET
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     AS-25-ST-F12-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Akkuschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Details:

  • Akku-Hydraulische Kabelschere für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdrähtig
  • Für Freileitungen (ACSR-Kabel) geeignet!
  • Schneidkraft 55 kN
  • LED-Überwachung (Schnitt, Serviceintervall,...)
  • Rücklaufmöglichkeit in jeder Schneidposition
  • Schneidkopf mit Klappkopf
  • Schneidkopf drehbar
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser: 25 mm
  • Max. Querschnitt: AL/ST-Seil 300/50 mm², 340/30 mm²
  • Länge: 330 mm
  • Gewicht: 3800 g

Lieferung:

  • mit 1x 12,0 Volt / 3,0Ah-MAKITA-NiMH-Akku und MAKITA-Ladegerät im Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, D=25, Freileitung, ACSR, ESG-45, Knipex, Klauke, Baudat, Cimco, Rennsteig, Lemp, Cembre, Clasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.267,17*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
1235
ab € 77,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG