Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Materialstärkenmessgerät ~ 1.00 ... 300.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 5225_Bild1
PeakTech 5225_Bild1
PeakTech 5225_Bild2
Artikel-Nr.:
     3806-P 5225
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5225
EAN/GTIN:
     4250569403811
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Das PeakTech 5225 kann anhand der Schallgeschwindigkeit die Materialstärken der meisten Schallwellen leitenden Materialien messen, wie z.B. Metall, Glas, Plastik, Keramik und vielem mehr. Für höchste Genauigkeit bietet das Gerät neben der hohen Auflösung von 0.1 mm auch eine Selbstkalibrierfunktion über eine im Gehäuse integrierte 4 mm Metallplatte. Dem Gerät liegen zwei Sensoren für unterschiedliche Materialstärken bei, welche Messungen von 1 mm bis zu 300 mm bei 5 MHz Schallfrequenz zulassen. Um einen optimalen Schutz zu garantieren, befindet sich das Zubehör in einem Alu-Tragekoffer. Somit ist das Gerät ideal für den täglichen Einsatz bei der Bewertung von Materialstärken im Schiffbau, dem Metall- und Rohrleitungsbau oder der Warenproduktion geeignet.
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
unbekannt
€ 4,90*
ab € 231,68*
€ 280,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 285,72*
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 289,86*
€ 5,90*
ab € 227,98*
€ 291,52*
€ 3,50*
ab € 249,04*
€ 299,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.